Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG47
Cod. Produttore
G47
Cod. EAN
8006588030288

Informazioni di prodotto

CANALE G 120x120
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni di 120x120 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Ideale per l'installazione di cavi in ambienti industriali e civili, garantisce robustezza e facilità di montaggio. La struttura modulare consente una gestione efficiente dei cablaggi, assicurando sicurezza e ordine nelle installazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi metallo 120x120 mm per impianti elettrici industriali e civili