Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG38
Cod. Produttore
G38
Cod. EAN
8006588030233

Informazioni di prodotto

CANALE G 120X100 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni di 120x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una gestione ordinata dei cavi e facilita l'installazione in ambienti industriali e civili. La struttura modulare consente un facile montaggio e adattamento alle diverse esigenze di cablaggio, assicurando sicurezza e efficienza nella distribuzione elettrica.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi metallo 120x100 mm per impianti elettrici industriali e civili