Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG17
Cod. Produttore
G17
Cod. EAN
8006588030080

Informazioni di prodotto

CANALE G 100X60 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni di 100x60 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura resistente permette di mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, facilitando manutenzioni e modifiche future.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale portacavi metallo 100x60 mm robusto per impianti elettrici industriali e civili