Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG27
Cod. Produttore
G27
Cod. EAN
8006588030141

Informazioni di prodotto

CANALE G 100X40 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 100x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione di cavi in ambienti industriali e civili. Ideale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, supporta una gestione efficiente dei cablaggi.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi metallo 100x40 mm per impianti elettrici industriali e civili