Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG37
Cod. Produttore
G37
Cod. EAN
8006588030226

Informazioni di prodotto

CANALE G 100X100 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con sezione di 100x100 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura resistente offre protezione contro urti e interferenze, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale portacavi metallo 100x100 mm protezione impianti elettrici industriali e civili