Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG28
Cod. Produttore
G28
Cod. EAN
8006588030158

Informazioni di prodotto

CANALE G 120X40 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni di 120x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando un supporto efficace per il passaggio ordinato di cavi e fili elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e l’estetica degli ambienti. La finitura metallica assicura protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi metallico 120x40 mm per impianti elettrici industriali e civili