Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG19
Cod. Produttore
G19
Cod. EAN
8006588030103

Informazioni di prodotto

CANALE G 100X80 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 100x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi in ambienti industriali o civili. Ideale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando un passaggio ordinato dei cavi e una protezione efficace contro danni meccanici.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale portacavi metallico 100x80 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili