Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG075P
Cod. Produttore
G075P
Cod. EAN
8006588031575

Informazioni di prodotto

CAN.G 75X50 PRETR. FSF
Descrizione del produttore: Canale portacavi in lamiera zincata con sezione 75x50 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la finitura zincata assicura protezione contro la corrosione. Ideale per installazioni industriali e civili, facilita la gestione ordinata dei cavi elettrici, migliorando sicurezza e funzionalità degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Punzonatura foro/fessura

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Produttore

Canale portacavi lamiera zincata 75x50 mm protezione impianti elettrici industriali e civili