Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAASG4P
Cod. Produttore
ASG4P
Cod. EAN
8006588031650

Informazioni di prodotto

CAN.G 60X40 PREF.SG FSF
Canale portacavi in acciaio zincato con dimensioni 60x40 mm, progettato per l'installazione e la protezione di impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, mentre la superficie zincata assicura protezione contro la corrosione. Il canale è predisposto con fori per facilitare il passaggio e il fissaggio dei cavi, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili in cui è richiesta un'organizzazione efficiente dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Canale portacavi in acciaio zincato con dimensioni 60x40 mm, dotato di preforature laterali per facilitare il fissaggio e la gestione dei cavi elettrici. Progettato per garantire resistenza e durabilità in installazioni elettriche, assicura un'organizzazione efficiente e sicura degli impianti, proteggendo i cavi da danni meccanici e agevolando la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per il passaggio e la distribuzione dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Punzonatura foro/fessura

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Produttore

Canale portacavi acciaio zincato 60x40 mm preforato per impianti elettrici industriali e civili