Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON90M
Cod. Produttore
CON90M
Cod. EAN
8006588125434

Informazioni di prodotto

CANALE CONDIZ. 90x65 MARRONE

Documentazione tecnica

Canale portacavi marrone con dimensioni 90x65 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per ambienti domestici e professionali che richiedono un sistema efficiente per il passaggio e la protezione dei conduttori elettrici. Descrizione del produttore: Canale portacavi di dimensioni 90x65 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, il canale presenta una finitura marrone che si integra facilmente in diversi ambienti. Ideale per la gestione ordinata di cavi e conduttori, garantisce sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici civili e industriali.

colore

Marrone

larghezza

90 mm

altezza

65 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 90x65 mm marrone resistente per impianti elettrici civili e industriali