Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG6BEU
Cod. Produttore
G6BEU
Cod. EAN
8006588031810

Informazioni di prodotto

CANALE G 80X60cg B.9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente, con dimensioni 80x60 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti. Progettato per facilitare l'installazione e la gestione ordinata dei cavi, assicura sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale portacavi 80x60 mm bianco B.9010 per impianti elettrici organizzazione e protezione