Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLP73
Cod. Produttore
TLP73
Cod. EAN
8006588160015

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni canale: 75x30 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Colore standard: Grigio tipo 7030
  • Sezione: Unico scomparto
  • Peso cartone: 9,9 kg
  • Classe materiale: UL94-VO Classe 1
  • Serie: TALPA
Descrizione del produttore: Canale portacavi di dimensioni 75x30 mm realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Progettato per facilitare l'installazione e garantire la sicurezza dei cavi elettrici, questo canale offre una soluzione efficiente per la gestione ordinata delle linee elettriche.

larghezza

75 mm

altezza

30 mm

ambito di impiego

Nel calcestruzzo

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 75x30 mm grigio resistente per impianti elettrici industriali e civili