Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLP73S
Cod. Produttore
TLP73S
Cod. EAN
8006588160022

Informazioni di prodotto

CANALE 75x30 C/SEP C
Descrizione del produttore: Canale portacavi di dimensioni 75x30 mm con separatore interno, realizzato in materiale resistente e durevole. Progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici, garantendo un'installazione ordinata e sicura. La struttura con separatore consente una migliore gestione dei cavi, facilitando la suddivisione e l’isolamento delle linee elettriche. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali dove è richiesta un’efficace canalizzazione dei cablaggi. La superficie liscia e il design funzionale assicurano facilità di montaggio e manutenzione.

larghezza

75 mm

altezza

30 mm

ambito di impiego

Nel calcestruzzo

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 75x30 mm con separatore interno per organizzazione cablaggi residenziali e industriali