Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON70A
Cod. Produttore
CON70A
Cod. EAN
8006588125908

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x55 mm
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe: 1 stabilizzato UV (UL94-V0)
  • Lunghezza barra: 20 mt
  • Sezione interna: 3056 mm²
  • Pellicola protettiva: inclusa
  • Applicazione: condizionamento interno/esterno
  • Serie: Articon
Canalina portacavi di dimensioni 70x55 mm, dotata di copertura avvolgente per una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La finitura liscia e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando un aspetto ordinato e professionale negli ambienti civili e industriali. Descrizione del produttore: Canale condizionamento con dimensioni 70x55 mm, progettato per avvolgimento. Realizzato in materiale resistente, garantisce protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura robusta assicura durabilità e stabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

55 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 70x55 mm avvolgente resistente per impianti elettrici civili e industriali