Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG23BEU
Cod. Produttore
G23BEU
Cod. EAN
8006588030813

Informazioni di prodotto

CANALE G 40X30 BIA 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente di colore bianco RAL 9010, con dimensioni 40x30 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura in ambienti residenziali e commerciali. La struttura solida assicura durata e facilità di montaggio, rendendo questo canale una soluzione pratica ed efficiente per la gestione degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 40x30 mm bianco RAL 9010 per gestione cavi elettrici residenziale e commerciale