Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON30
Cod. Produttore
CON30
Cod. EAN
8006588126035

Informazioni di prodotto

CANALE CONDIZ. 35x30 B.9010
Canale di condizionamento elettrico con dimensioni 35x30 mm, realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici. La struttura rigida assicura durabilità e facilità di montaggio, ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Canale portacavi di dimensioni 35x30 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco grigio (B.9010). Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e una soluzione ordinata per la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, assicura sicurezza e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 35x30 mm materiale resistente colore bianco grigio per impianti elettrici residenziali e commerciali