Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG16BEU
Cod. Produttore
G16BEU
Cod. EAN
8006588030806

Informazioni di prodotto

CANALE G 25X30 BIA 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente di colore bianco RAL 9010, con dimensioni 25x30 mm. Progettato per organizzare e proteggere impianti elettrici, garantisce facilità di installazione e un aspetto ordinato negli ambienti interni. Ideale per la gestione efficiente dei cavi elettrici in contesti residenziali e professionali.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 25x30 mm bianco RAL 9010 per impianti elettrici interni