Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG48BEU
Cod. Produttore
G48BEU
Cod. EAN
8006588030868

Informazioni di prodotto

CANALE G.200X80cgBIA 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente di colore bianco RAL 9010, con dimensioni di 200x80 mm. Ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni, garantisce facilità di installazione e un aspetto pulito e ordinato. Adatto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi elettrici, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canale portacavi 200x80 mm bianco RAL 9010 per organizzazione cablaggi interni