Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG40BEU
Cod. Produttore
G40BEU
Cod. EAN
8006588030851

Informazioni di prodotto

CANALE G 200X100cgBI 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente, con dimensioni 200x100 mm, di colore bianco RAL 9010. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni, garantisce un'installazione ordinata e sicura. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canale portacavi 200x100 mm bianco RAL 9010 per organizzazione cavi interni