Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG32BEU
Cod. Produttore
G32BEU
Cod. EAN
8006588030837

Informazioni di prodotto

CANALE G 120X80cgBIA 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente di colore bianco RAL 9010, dimensioni 120x80 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce facilità di installazione e una gestione ordinata dei cavi. Ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per il passaggio dei cavi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi 120x80 mm bianco RAL 9010 per installazioni elettriche industriali e civili