Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG19BEU
Cod. Produttore
G19BEU
Cod. EAN
8006588031926

Informazioni di prodotto

CANALE G 100X80cg B 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente con finitura bianca RAL 9010, dimensioni 100x80 mm. Progettato per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce un’installazione ordinata e sicura. Adatto per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, facilita la gestione dei cavi elettrici offrendo robustezza e durabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale portacavi 100x80 mm bianco RAL 9010 per impianti elettrici residenziali e commerciali