Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01830
Cod. Produttore
B01830
Cod. EAN
8015892018301

Informazioni di prodotto

TA-EN 80X60 W CAN.PAR.P.CAVI

Documentazione tecnica

TA-EN 80x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

4160 mm²

larghezza

80 mm

film protettivo

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Serie

TA_EN

Produttore

Canale porta cavi con base piana bianco TA-EN 80x60 mm

€ 14,42 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info