Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31C3C075G
Cod. Produttore
31C3C075G
Cod. EAN
8009561209688

Informazioni di prodotto

P31-Base chiusa liscia L=3m 75x75 gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

blu

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

numero RAL

5015

sezione utile

5625 mm²

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

larghezza

75 mm

altezza

75 mm

Produttore

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 3M 75X75 G