Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31C2B050Z
Cod. Produttore
31C2B050Z
Cod. EAN
8009561210226

Informazioni di prodotto

P31-Base chiusa liscia L=2m 50x50 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

sezione utile

2500 mm²

lunghezza

2000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

Produttore

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 2M 50X50 Z