Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG39
Cod. Produttore
G39
Cod. EAN
8006588030240

Informazioni di prodotto

CANALE G 150X100 cg
Descrizione del produttore: Canale in metallo con dimensioni 150x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, offre una soluzione efficace per il passaggio ordinato dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio, facilitando la gestione dei cablaggi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale metallico 150x100 mm per organizzazione e protezione cavi elettrici industriale e civile