Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG4
Cod. Produttore
G4
Cod. EAN
8006588030257

Informazioni di prodotto

CANALE G 60X40 cg
Descrizione del produttore: Il canale G 60X40 CG rappresenta una soluzione robusta e versatile per le applicazioni di cablaggio e protezione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace dei cavi e un'organizzazione ordinata dei collegamenti. La sua struttura rigida assicura stabilità e durata nel tempo, mentre le dimensioni di 60x40 mm facilitano l'inserimento e la gestione dei cavi di diverse sezioni. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici, questo canale permette un'installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità. La superficie resistente e il design compatto si integrano facilmente in vari contesti, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi e la protezione delle linee elettriche.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale G 60x40 mm robusto per cablaggio e protezione impianti elettrici industriali