Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG5
Cod. Produttore
G5
Cod. EAN
8006588030301

Informazioni di prodotto

CANALE G 40X60 cg
Descrizione del produttore: Il prodotto CAG5 è un canale G di dimensioni 40x60 CG, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione sicura e affidabile per la protezione e la gestione dei cavi. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e un'ottima protezione contro urti e agenti esterni, grazie al grado di protezione IP elevato. La finitura superficiale è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo un aspetto estetico e funzionale nel tempo. Questo canale G è compatibile con diversi sistemi di fissaggio e montaggio, garantendo versatilità e adattabilità in vari contesti industriali e civili. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'integrazione negli impianti elettrici, contribuendo a un'organizzazione ordinata e sicura dei conduttori. La qualità del materiale e le caratteristiche di progettazione rendono il CAG5 una scelta affidabile per chi cerca un canale G performante e durevole.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale G 40x60 resistente per protezione e gestione cavi impianti elettrici