Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG16
Cod. Produttore
G16
Cod. EAN
8006588030073

Informazioni di prodotto

CANALE G 25X30
Descrizione del produttore: Il CAG16 è un canale G di dimensioni 25x30 mm, progettato per garantire una gestione efficiente dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, questo canale offre una protezione ottimale e un'installazione semplice. La sua forma versatile lo rende ideale per vari ambienti, mantenendo l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Con il CAG16, ogni progetto di cablaggio può essere completato con professionalità e affidabilità.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale G 25x30 mm resistente per gestione cavi elettrici installazione semplice