Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7403816
Cod. Produttore
7403816
Cod. EAN
4012195845935

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale filo pavimento
  • Composto da: base e 2 coperchi
  • Uscita a spazzola: regolabile in altezza
  • Profilo: limitazione massetto
  • Montaggio: parete vetrata o senza prese
  • Regolazioni altezza: 6 unità disponibili
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: OKB Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Unità canalina filopavimento con coperchio cieco, pronta per il montaggio, ideale per il passaggio di cavi e l'installazione di dispositivi. Realizzata in acciaio zincato a nastro secondo lo standard DIN EN 10346, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Le dimensioni sono 2000 mm di lunghezza, 273 mm di larghezza e 85 mm di altezza, con un carico verticale massimo supportato fino a 5 kN. La canalina è dotata di due coperchi ciechi con guarnizioni e fissaggio a scatto, e può essere integrata con profili di contatto per la limitazione del massetto in corrispondenza di telai porte e nicchie radiatori. La superficie zincata assicura protezione contro la corrosione, mentre il design filopavimento permette un'installazione discreta e funzionale in ambienti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Canale filo pavimento preassemblato per il passaggio dei cavi e il montaggio apparecchi composto da una base del canale con due coperchi, un'uscita a spazzola regolabile in altezza e un profilo di limitazione del massetto. É adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di regolazione.

larghezza

250 mm

lunghezza

2000 mm

cura dei pavimenti

Asciutto

Vasca a pavimento

Fissaggio del coperchio a scatto

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento

Acciaio

Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione

Numero max. di treni

2

altezza minima del massetto

85 mm

Superficie parete laterale/vasca a pavimento

Zincato

Fissaggio a parete divisoria

Inserire

Serie

OKB Series

Produttore

Canale filopavimento zincato 2000x273x80 per cavi pavimento