Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG24
Cod. Produttore
G24
Cod. EAN
8006588030127

Informazioni di prodotto

CANALE G 60X30
Descrizione del produttore: Canale elettrico in metallo con dimensioni 60x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un sistema ordinato e sicuro per la gestione dei cablaggi.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale elettrico metallo 60x30 mm protezione e organizzazione cavi per impianti industriali e civili