Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG33
Cod. Produttore
G33
Cod. EAN
8006588030196

Informazioni di prodotto

CANALE G 150X80 cg
Descrizione del produttore: Canale elettrico in metallo con dimensioni 150x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, consente un facile passaggio e gestione dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono una struttura robusta e affidabile per la canalizzazione dei sistemi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale elettrico metallo 150x80 mm per organizzazione cavi impianti industriali e civili