Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG6
Cod. Produttore
G6
Cod. EAN
8006588030318

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente UL94-V0
  • Dimensioni: 80x60 mm (BxH)
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Colore standard: Grigio tipo 7030
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Guide sul fondo: Per installazione accessori rapida
Descrizione del produttore: Il CAG6 è un canale elettrico di alta qualità, progettato per un'installazione semplice e sicura. Realizzato in materiale resistente, questo canale G 80X60 CG offre un'ottima protezione per i cavi elettrici, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando un'ottima gestione dei cablaggi. Scegli il CAG6 per un sistema elettrico ordinato e sicuro.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale elettrico G 80x60 CG resistente per installazioni sicure e gestione cavi ordina

€ 13,41 x 1 m
(m)