Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG24BEU
Cod. Produttore
G24BEU
Cod. EAN
8006588030820

Informazioni di prodotto

CANALE G 60X30 BIA 9010
Descrizione del produttore: Canale elettrico di dimensioni 60x30 mm, realizzato in materiale resistente e verniciato con finitura bianca RAL 9010. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici in ambienti residenziali e industriali. La struttura robusta assicura durabilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per soluzioni di canalizzazione sicure ed efficienti.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale elettrico 60x30 mm bianco RAL 9010 per organizzazione cavi residenziale e industriale