Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG8BEU
Cod. Produttore
G8BEU
Cod. EAN
8006588031919

Informazioni di prodotto

CANALE G 40x40 B 9010
Descrizione del produttore: Canale elettrico di dimensioni 40x40 mm, realizzato in materiale resistente e rifinito in colore bianco 9010. Progettato per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un’installazione ordinata e sicura in ambienti domestici e industriali. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendo questo canale una soluzione ideale per la gestione efficiente degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale elettrico 40x40 mm bianco 9010 gestione cavi domestico industriale