Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON65
Cod. Produttore
CON65
Cod. EAN
8006588126042

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x50 mm
  • Lunghezza: 28 mt
  • Area sezione: 2530 mm²
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di resistenza: 1 stabilizzato UV (UL94-V0)
  • Colore: Grigio chiaro
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: ARTICON
Canale di condizionamento elettrico dalle dimensioni 65x50 mm, realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendolo ideale per la gestione efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Canale di condizionamento elettrico dalle dimensioni compatte 65x50 mm, realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro. Progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici, facilita l’installazione ordinata degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e funzionalità. La struttura modulare consente un montaggio semplice e adattabile a diverse esigenze di cablaggio. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una gestione efficiente dei conduttori elettrici mantenendo un aspetto pulito e professionale.

colore

Bianco

larghezza

65 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale condizionamento elettrico 65x50 mm grigio chiaro per impianti residenziali e commerciali