Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON80
Cod. Produttore
CON80
Cod. EAN
8006588125991

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Lunghezza barra: 20 mt
  • Sezione utile: 4018 mm²
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di reazione al fuoco: UL94-V0
  • Protezione UV: Stabilizzato ai raggi UV
  • Serie: ARTICON
  • Pellicola protettiva: Inclusa
Canale di condizionamento dimensioni 80x60 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco grigio RAL 9010. Ideale per la gestione ordinata e sicura di cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali, garantisce una protezione efficace delle linee elettriche e facilita l'installazione grazie al design funzionale e robusto. Adatto per applicazioni di condizionamento e distribuzione di impianti elettrici, offre un'elevata durabilità e un aspetto estetico pulito e discreto. Descrizione del produttore: Canale portacavi di dimensioni 80x60 mm, progettato per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce una facile installazione e una copertura sicura dei cavi, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale negli ambienti civili e industriali. Il design modulare consente un rapido montaggio e una gestione efficiente dei cablaggi, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale condizionamento 80x60 mm resistente bianco grigio RAL 9010 per impianti elettrici residenziali e industriali