Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON125M
Cod. Produttore
CON125M
Cod. EAN
8006588125403

Informazioni di prodotto

CANALE CONDIZ. 125x75 MARRONE
Canale di canalizzazione dimensioni 125x75 mm di colore marrone, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei conduttori e contribuendo a mantenere un ambiente pulito e sicuro. Descrizione del produttore: Canale di condizionamento dimensioni 125x75 millimetri di colore marrone, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Progettato per garantire una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La finitura marrone si integra facilmente con diverse soluzioni d'arredo e ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale.

colore

Marrone

larghezza

125 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale condizionamento 125x75 mm marrone gestione cavi elettrici residenziale commerciale