Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON125
Cod. Produttore
CON125
Cod. EAN
8006588126028

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125 x 75 mm
  • Lunghezza barra: 8 mt
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe protezione: UL94-V0
  • Stabilizzato ai raggi UV: Sì
  • Superficie sezione: 8317 mm²
  • Serie: Articon
  • Pellicola protettiva: Inclusa
Canale per canalizzazione elettrica di dimensioni 125x75 mm, realizzato in materiale resistente con finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, offre protezione e supporto ai cavi. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, ideale per applicazioni civili e industriali. Descrizione del produttore: Marchio Articon.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale canalizzazione elettrica 125x75 mm resistente bianco RAL 9010 per impianti civili e industriali

€ 12,81 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m