Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE344
Cod. Produttore
E344
Cod. EAN
8006588020685

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di protezione: IP elevato
  • Struttura: rigida per posa stabile
  • Rivestimento: resistente ad abrasioni e agenti atmosferici
  • Standard: compatibile con norme europee
  • Serie: CAE344
Descrizione del produttore: Il prodotto CAE344 è un canale per cablaggio con feritoie da 4 mm e lamelle da 6 mm, progettato specificamente per applicazioni con morsetti e componenti DIN che richiedono un alto numero di ingressi nella canalina. Realizzato in PVC rigido autoestinguente classe 1 (UL94-VO), garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. La lunghezza standard del canale è di 2 metri, con un design che facilita l'inserimento rapido e ordinato dei cavi, grazie anche alle lamelle arrotondate che non danneggiano né i cavi né l'installatore. Il canale è dotato di feritoie con doppio restringimento per un migliore fissaggio dei cavi e ingressi arrotondati per un passaggio agevolato. È inoltre previsto un sistema di fori sul fondo per il fissaggio su armadi standard, e guide incorporate che permettono un’installazione rapida degli accessori senza ulteriori fissaggi, ottimizzando tempi e costi. Il coperchio antiscivolo assicura una chiusura stabile e sicura, mentre la doppia linea di rottura consente una facile rimozione della parete o delle lamelle anche manualmente. Questo canale è conforme alla Direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose come piombo, cadmio e mercurio. Disponibile in colore grigio (Type 7030) o su richiesta in altri colori, rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per la gestione ordinata dei cablaggi nei quadri elettrici industriali.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canale cablaggio PVC rigido 25mm² 100m posa stabile industriale

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m