Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Cod. Rexel
CP6178236
Cod. Produttore
6178236
Cod. EAN
4012196006410

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale di cablaggio con coperchio
  • Giunzioni laterali: anti-fuoriuscita cavi
  • Misura nominale: corrisponde a misura interna
  • Lunghezze speciali: disponibili su richiesta
  • Serie: LK4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio LK4 N 80120 progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono un sistema ordinato e sicuro per il passaggio dei cavi. Design funzionale che facilita l'accesso e la manutenzione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Canale di cablaggio comprensivo di coperchio; le giunzioni nelle asole laterali impediscono la fuoriuscita dei cavi. La misura nominale della grandezza di sistema corrisponde alla misura interna dei canali. Lunghezze speciali su richiesta.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

9362 mm²

distanza della fessura

12,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

LK4

Produttore

Canale cablaggio PVC 80x120 mm grigio pietra per installazioni elettriche