Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED110K60
Cod. Produttore
ED110K60
Cod. EAN
8006588022825

Informazioni di prodotto

  • Serie: EDGE
  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Apertura coperchio: 110x110 mm
  • Sezione utile: 11050 mm²
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Feritoie: 4 mm
  • Lamelle: 6 mm
  • Norme: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1 2013
Descrizione del produttore: Canale angolare con apertura a 110/110 gradi, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. La struttura forata consente una facile ventilazione e fissaggio, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e una distribuzione efficiente dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canale angolare 110/110 gradi resistente per organizzazione cavi elettrici industriale e civile