Descrizione del produttore:
4K Starlight OmniView Network Camera Telecamera 180° MultiSensore Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 4X2MP (4096*1800) 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter 0.002 Lux min. illuminazione, 4.2mm lente fissa, 120dB WDR, Portata IR: fino a 50m, IR anti riflesso, Micro SD 256GB / IP67, Alarm in/out 2/1, Audio in/out 1/1, AC24V/DC24V & PoE, 4070℃