Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3614SBAD28
Cod. Produttore
IPC3614SBADF28KMI0

Informazioni di prodotto

Videocamera IP eyeball Dome 4 MP FF 2,8 IR30M IP66 PoE
Descrizione del produttore: Telecamera IP mini dome con risoluzione di 4 megapixel e obiettivo da 2,8 mm, ideale per installazioni di videosorveglianza che richiedono immagini nitide e dettagliate. Progettata per garantire una sorveglianza efficace in ambienti interni ed esterni, offre una qualità video elevata grazie al sensore avanzato e alla lente fissa. La sua forma compatta e discreta permette un facile montaggio in diversi contesti, assicurando un monitoraggio continuo e affidabile.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

94,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4 W

diametro

110,5 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto