Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC354SBADNF2
Cod. Produttore
IPC354SBADNF28KI0

Informazioni di prodotto

OBIETTIVO IPC DOME PRIME I RISOLUZIONE 4MP 2,8 MM IR 30
Descrizione del produttore: La CAMERA IP MINI DOME 4MP F2.8 rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 4 megapixel, offre immagini chiare e dettagliate, garantendo una visione nitida in ogni situazione. Il design compatto e discreto di questa telecamera mini dome la rende ideale per installazioni in spazi ristretti o aree sensibili. Grazie all'obiettivo F2.8, è in grado di catturare immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando una sorveglianza continua e affidabile. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP la rendono resistente agli agenti atmosferici, permettendo un utilizzo sia interno che esterno. Questa telecamera è perfetta per chi cerca un sistema di sicurezza efficace e versatile, in grado di adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,5 W

diametro

109 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP MINI DOME 4MP F2.8