Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3634SBADZK
Cod. Produttore
IPC3634SBADZKI0

Informazioni di prodotto

IPC DOME PRIME I OBIETTIVO MOTORIZZATO CON RISOLUZIONE 4MP 2.7
Descrizione del produttore: La CAMERA IP MINI DOME 4MP F2.7-13.5MM è una soluzione all'avanguardia per la sorveglianza e il monitoraggio. Grazie alla sua risoluzione di 4MP, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo la massima sicurezza per gli ambienti interni ed esterni. La lente variabile da 2.7 a 13.5 mm consente di adattare il campo visivo in base alle esigenze specifiche, rendendola versatile per diverse applicazioni. Questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, grazie al suo grado di protezione IP, che ne assicura l'affidabilità anche in situazioni critiche. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza efficace e di facile utilizzo. Con una tecnologia avanzata, questa camera IP rappresenta una scelta intelligente per chi desidera monitorare la propria sicurezza con efficienza e qualità.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

110 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

diametro

129 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP MINI DOME 4MP F2.7-13.5MM