Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3632SBADZK
Cod. Produttore
IPC3632SBADZKI0

Informazioni di prodotto

S Videocamera IP Eyeball 2 MP VFM MICRO 2,8-12mm ip67
Descrizione del produttore: La CAMERA IP MINI DOME 2MP F2.7-13.5MM rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza video. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini chiare e dettagliate, rendendola ideale per monitorare spazi interni ed esterni. Il design compatto del mini dome consente un'installazione discreta, mentre la lente variabile da 2.7 a 13.5 mm offre flessibilità nella scelta dell'angolo di visione. Questa telecamera è progettata per funzionare in diverse condizioni di illuminazione, garantendo prestazioni ottimali sia di giorno che di notte. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatta per ambienti sia residenziali che commerciali, offrendo un'eccellente protezione contro gli agenti atmosferici. Con la sua tecnologia di ultima generazione, questa camera IP è un investimento sicuro per la sicurezza e la sorveglianza.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

110 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

diametro

129 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP MINI DOME 2MP F2.7-13.5MM