Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC815SBADF14
Cod. Produttore
IPC815SBADF14KI0

Informazioni di prodotto

OBIETTIVO IPC FISHEYE PRIME I CON RISOLUZIONE 5MP IR 1.4MM
Descrizione del produttore: La CAMERA IP FISHEYE 5MP F1,4MM rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 5MP, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per monitorare ampie aree. La lente F1,4MM garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando una visione chiara e precisa. Questo dispositivo è progettato per un'installazione facile e versatile, rendendolo adatto a vari ambienti, sia interni che esterni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza in contesti commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia avanzata, questa camera IP è in grado di fornire un monitoraggio continuo, contribuendo a garantire la sicurezza dei tuoi spazi.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

43,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,5 W

diametro

125 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP FISHEYE 5MP F1,4MM