Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3238SBADZK
Cod. Produttore
IPC3238SBADZKI0

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP DOME 8MP FCOL. 2.8-12MM
Descrizione del produttore:

8MP HD LighterHunter IR VF Dome Network Camera 4K Sensore: 1/2.8" CMOS, ICR, 8MP (3840*2160) 20fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione, Focal 2.812mm motorizzata/ 120dB WDR / Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67IK10 / Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 / Alimentazione DC12V & PoE

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

111,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

148 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 8MP FCOL. 2.8-12MM