Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3638SBADZK
Cod. Produttore
IPC3638SBADZKI0

Informazioni di prodotto

Videocamera IP DOME Eyeball 4K VFM 2,7-12mm IP67
Descrizione del produttore: La CAMERA IP DOME 8MP AI VF 2.8-12MM è un dispositivo di sorveglianza all'avanguardia, progettato per garantire immagini di alta qualità e sicurezza avanzata. Con una risoluzione di 8MP, offre dettagli cristallini, rendendola ideale per ambienti interni ed esterni. La sua lente variabile da 2.8 a 12mm consente una flessibilità senza pari nella regolazione del campo visivo, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di installazione. Grazie alla tecnologia AI integrata, questa telecamera è in grado di riconoscere movimenti e attività sospette, migliorando notevolmente la sicurezza. La struttura robusta e resistente alle intemperie assicura un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. Il design elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, rendendola una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'estetica.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

110 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

129 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 8MP AI VF 2.8-12MM