Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCD5MV12VG
Cod. Produttore
IPCD5MV12VG

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP DOME 5MP VFM AI READY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telecamere IP GIGAMEDIA della serie "Dark Series" consentono di mimetizzarsi in ambienti bui. Gli ultimi sviluppi tecnologici integrati consentono l'elaborazione avanzata di immagini fornendo risultati ottimali, giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. I dispositivi SMART consentono impostazioni avanzate di allarme. Direttamente nella telecamera, potrai impostare avvisi relativi al superamento linea, intrusione in un'area stabilita, conteggio, rilevamento pedoni od oggetti stanti in una determinata area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Queste piccole telecamere dome con obiettivo fisso ti consentiranno una sorveglianza discreta mantenendo un'eccezionale qualità dell'immagine giorno e notte.

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

150 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 5MP VFM AI READY